Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre83 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.21 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique43800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT758320C3 présente un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 83 mm, une largeur hors tout de 20 mm et un poids de 0.21 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes d’engrenages à usage intensif et aux équipements rotatifs.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT758320C3
- Rpm max.6500 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique90200 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure