Motion
LM10UU
Bague d’arbre rond - série LM, diamètre d’arbre de 10 mm, diamètre extérieur de 19 mm, longueur totale de 29 mm, capacité de charge de 179/206 N, scellée
N° D’ARTICLE MI08943006
N° MFRLM10UU
Prix64.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre rond - série LM, diamètre d’arbre de 10 mm, diamètre extérieur de 19 mm, longueur totale de 29 mm, capacité de charge de 179/206 N, scellée
N° D’ARTICLE MI08943006
N° MFRLM10UU
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
Prix64.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Longueur totale
    29 mm
  • Arbre Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    179/206 N
  • Capacité de charge
    179/206 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557066108
  • Série
    LM
  • Capacité de charge statique
    354/501 N

Aperçu

Description du fabricant
LM10UU MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté