Motion
LRT152012S
Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08943059
N° MFRLRT152012S
Prix13.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08943059
N° MFRLRT152012S
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
Prix13.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT152012S est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.03 lb, conçue pour servir de bague intérieure de précision pour les assemblages de roulements à aiguilles compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT152012S
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT152012S MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté