Motion
NAF152813
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 13 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943128
N° MFRNAF152813
Prix52.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 13 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943128
N° MFRNAF152813
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
Prix52.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9590 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAF152813 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur totale de 13 mm et une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes automobiles et industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    13500 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF152813 AVEC CAGE ET ROULEAUX - AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté