Motion
NAU4922UU
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 110 mm
N° D’ARTICLE MI08943251
N° MFRNAU4922UU
Prix2,100.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 110 mm
N° D’ARTICLE MI08943251
N° MFRNAU4922UU
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
Prix2,100.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    4.25 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    113000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4922UU
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NAU
  • Capacité de charge statique
    200000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAU4922UU CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté