Motion
TA6030Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943539
N° MFRTA6030Z
Prix110.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943539
N° MFRTA6030Z
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
Prix110.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    66300 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TA6030Z avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.42 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission à forte charge, les assemblages d’engrenages automobiles et les machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA6030Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    139000 N

Aperçu

Description du fabricant
TA6030Z MÉTRIQUE - ROBUSTE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté