Motion
TA6530Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 77 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943540
N° MFRTA6530Z
Prix123.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 77 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943540
N° MFRTA6530Z
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
Prix123.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    77 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    68500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA6530Z avec fermeture ouverte offre un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 77 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.45 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes automobiles à forte charge, les boîtes de vitesses industrielles et les équipements de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA6530Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    149000 N

Aperçu

Description du fabricant
TA6530Z MÉTRIQUE - ROBUSTE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté