Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre45 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique11600 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA3512ZOH avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend approprié pour les transmissions automobiles, les équipements industriels et les machines agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA3512ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Rpm max.10000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique20000 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Avec trou d’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure