Motion
TLA3520UU
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI08943654
N° MFRTLA3520UU
Prix35.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI08943654
N° MFRTLA3520UU
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
Prix35.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    15700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA3520UU avec un type de fermeture à double joint et un type de godet étiré à bout ouvert a un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 20 mm et pèse 0.10 lb, ce qui le rend approprié pour les machines industrielles scellées, les transmissions automobiles et les entraînements robustes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA3520UU
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    29600 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA3520UU MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Scellé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté