Motion
TLA4016UU
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 16 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI08943657
N° MFRTLA4016UU
Prix41.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 16 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI08943657
N° MFRTLA4016UU
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
Prix41.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    12400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA4016UU avec un type de fermeture à double joint et un type de coupelle étiré à bout ouvert offre un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes d’engrenages robustes scellées, les équipements de construction et les systèmes industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA4016UU
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    22800 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA4016UU MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Scellé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté