Motion
YB128/SL3
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.7500 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943710
N° MFRYB128/SL3
Prix10.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.7500 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943710
N° MFRYB128/SL3
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
Prix10.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    16600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles YB128/SL3 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un diamètre extérieur de 1.0000 po et une largeur totale de 0.5000 po, ce qui le rend idéal pour les moteurs électriques et les petites boîtes de vitesses industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    YB
  • Capacité de charge statique
    26900 N

Aperçu

Description du fabricant
YB128/SL3 PO - COMPLÉMENT COMPLET
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Complément complet
  • Acier au molybdène chromé
  • Graisse retenue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté