Motion
29107-6217

GARLOCK KLOZURE
29107-6217

Solid, 2.4500 in Shaft Dia., 3.0600 in OD, 0.6260 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08971756
N° MFR29107-6217
Prix952.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29107-6217

Solid, 2.4500 in Shaft Dia., 3.0600 in OD, 0.6260 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08971756
N° MFR29107-6217
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
Prix952.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.0600 po
  • Largeur totale
    0.6260 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.4500 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    717744946104
  • Matériel
    Bronze
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    4500 pi/min;22.9 m/s
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -30 °C, -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    +/-0.010;+/-0.25
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Style
    MICRO-TEC II

Aperçu

Description du fabricant
MICRO-TEC II BRONZE 2.450" DIAM. INT. 3.060"