Motion
51938-0346
Feuille de caoutchouc - style 9938 , fluoroélastomère, de marque, 0.125 po d’épaisseur, 48 po de largeur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI08977673
N° MFR51938-0346
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de caoutchouc - style 9938 , fluoroélastomère, de marque, 0.125 po d’épaisseur, 48 po de largeur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI08977673
N° MFR51938-0346
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Largeur totale
    48 po
  • Épaisseur
    0.125 po
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Demandes
    Applications dans le dispositif de traitement de l’appareil de chauffage. Où les exigences des spécifications indiquent un matériau en élastomère à 100 % de flou (FKM). Lorsqu’une résistance aux acides, aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, aux carburants et à l’ozone est requise. Lorsqu’une feuille de caoutchouc 100 % flouroélastomère (FKM) rentable est nécessaire.
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Fluoroélastomère
  • Duromètre
    70
  • Finition
    Tissu
  • Code d’harmonisation
    4008210000
  • Numéro CUP du fabricant
    717744917791
  • Matériel
    Fluoroélastomère
  • Température maximale
    204 °F
  • Température minimale
    -26 °F
  • Pression max. (bar)
    17 bars
  • Pression max. (PSI)
    250 psi
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Style
    9938

Aperçu

Description du fabricant
9938 ++MULTIPLES DE 22 VG SEULEMENT++ 70
  • Composition : 100 % de fluoroélastomère (FKM - Type A)
  • La couleur est noire
  • Fini satiné (tissu) de qualité utilitaire
  • Résistant aux acides, aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, aux carburants et à l’ozone.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté