Motion
0304C-16
1-5/16 po-12 Fem JIC 37DEG Bouchon x tube 1 po DE (Zi
N° D’ARTICLE MI08988030
N° MFR0304C-16
Prix5.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-5/16 po-12 Fem JIC 37DEG Bouchon x tube 1 po DE (Zi
N° D’ARTICLE MI08988030
N° MFR0304C-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1 5/16-12
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Référence SAE 070112
  • Type de connexion
    Évasé JIC 37°
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Forme d’ajustement
    Capuchon
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Types de produits
    Capuchon
  • Normes respectées
    SAE 070112
  • Style
    Capuchon
  • Type de fil
    Élargissement JIC 37
  • Type
    JIC 37 °Capuchon évasé
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
0304C-16 1-5/16"-12 FEM JIC 37 DEG CAP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté