Spécifications
Dimensions
- Poids5 kg
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.500 po
- Type de lubrificationDispersion PTFE et vaseline
- Numéro CUP du fabricant717744935429
- MatérielFibre NOVOLOÏDE
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Pression maximale rotative500 psi
- Température maximale ATM500 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph1-13 pH
- Type de produitEmballage
- Style1850
- CUP_NON717744935429
Aperçu
- Le style 1850 est fabriqué à partir de fil de fibre novoloïde
- Les fils ainsi que la tresse finie sont infusés de PTFE par le processus de revêtement à une extrémité de Garlock
- Cela rend un joint de pompe robuste et résistant aux produits chimiques, mais pas agressif sur les arbres
- La tresse finie est également recouverte d’un lubrifiant de rodage formulé