Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur35 lb
Détails
- ApplicationPour utilisation sur les joints de tige, dans les boîtes à garniture et les pièces mobiles de l’équipement de moulage sous pression.
- Type de baseHuile minérale
- CouleurBlanc
- Type de contenantSeau
- Caractéristiques et avantages• Base d’huile minérale remplie de graphite (45 % de graphite en poids) • Bien qu’elle ait une cote de 500 degrés F, elle commencera à couler quelque peu entre 300-400 degrés F
- Code d’harmonisation2710194000
- Numéro CUP du fabricantNUL
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Température de fonctionnement min.300 °F
- Plage de température de fonctionnement300 à 400 °F
- Types de produitsComposé lubrifiant
- Plage de température300 à 400 °F
- CUP_NON717744942267
- Température de travail300 à 400 °F
Aperçu
- Base d’huile minérale remplie de graphite (45 % de graphite en poids)
- Bien qu’elle soit évaluée à 500 degrés F, elle commencera à couler quelque peu entre 300-400 degrés F