Spécifications
Détails
- CouleurRouge
- À utiliser avecPoignée Vikan
- Comprend1 grattoir
- Numéro CUP du fabricant5705020401244
- MatérielPolypropylène et nylon
Aperçu
- Convient pour déloger la saleté tenace comme la pâte, le chocolat, les aliments brûlés, etc.
- sur les surfaces lisses
- La lame en nylon est une bonne alternative à une lame en acier inoxydable et peut être utilisée sur des surfaces sensibles pour éviter les rayures sur l’équipement et les courroies de convoyeur sensibles
- La lame dure peut résister aux surfaces chaudes lorsqu’elle est utilisée à des intervalles maximaux
- 2 minutes à la fois
- Peut être utilisé avec n'importe quel manche Vikan.