Spécifications
Dimensions
- Longueur17 po
- Taille de la buse1/4 po
Détails
- Type de compresseurPortable (porté à la main)
- Certifié CSAOui
- Homologué ETLNon
- Type de carburantCarburant
- PoignéeOui
- Matériau du boîtierFonte
- OrientationVertical
- ManomètreOui
- Pression nominale135 psi
- Capacité du réservoir4 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirEmpilage double
- Matériau du réservoirCylindre en fonte
- Type de réservoirPortable
- Homologué ULNon
- CUP_NON077914061830
- GarantieGarantie limitée de 2 ans
Aperçu
- La pompe lubrifiée à l’huile fournit 3.8SCFM @ 90PSI pour prendre en charge plusieurs outils (testé selon ISO1217)
- Pression de service maximale de 135 lb/po2 pour un temps de fonctionnement prolongé de l’outil
- Moteur à induction puissant et vannes de démarrage à froid pour des démarrages rapides et faciles