Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Taille7/32 po
- Identification de la taille estampilléeOui
Détails
- Code couleurNon
- Puits profondNon
- Caractéristiques et avantages• Technologie DirectTorqueMD • Fini vanadium chromé poli • Anneau de commande moleté
- Revêtement de finitionChrome poli
- Impact ou standardStandard
- MatérielChrome
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
- Pointes de support6
- CUP_NON076174766967
Aperçu
- Technologie DirectTorque™
- Fini vanadium chromé poli
- Anneau de commande moleté
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation