Motion
FMHT16468
Burin de plancher - 3 po de largeur de coupe, 11.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI09011179
N° MFRFMHT16468
Prix23.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Burin de plancher - 3 po de largeur de coupe, 11.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI09011179
N° MFRFMHT16468
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
Prix23.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de biseau
    0 degrés
  • Longueur de lame
    1.33 po
  • Largeur de lame
    3 po
  • Largeur de coupe
    3 po
  • Longueur totale
    11.0000 po

Détails

  • Application
    Charpenterie générale
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de ciseau
    Plancher
  • Dureté
    HRC47°-HRC55° HBS
  • Matériau de la tête
    CRV
  • Déformé
    Non
  • Atteignable
    Non
  • Style de buse
    Plat
  • CUP_NON
    076174164688

Aperçu

Description du fabricant
BURIN DE PLANCHER FMHT16468 FM 3IN AVEC GARDE
  • Le protège-main ergonomique bimatériaux aide à protéger contre les coups excessifs, réduit le glissement et absorbe les vibrations
  • Construction forgée en une seule pièce pour plus de résistance
  • Durcissement, trempage et trempage pour une longue durée de vie