Motion
FMHT16494
Burin à froid - Largeur de coupe de 2,5 cm, 12.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI09011181
N° MFRFMHT16494
Prix22.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Burin à froid - Largeur de coupe de 2,5 cm, 12.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI09011181
N° MFRFMHT16494
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
Prix22.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de biseau
    60 degrés
  • Longueur de lame
    1.33 po
  • Largeur de lame
    1 po
  • Largeur de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    12.0000 po

Détails

  • Application
    Charpenterie générale
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de ciseau
    Froid
  • Dureté
    HRC53°-HRC60° HBS
  • Matériau de la tête
    CRV
  • Déformé
    Non
  • Atteignable
    Non
  • Style de buse
    Plat
  • CUP_NON
    076174164947

Aperçu

Description du fabricant
CISEAU À FROID 1 1-IN FMHT16494 FM AVEC GARDE
  • Le protège-main ergonomique bimatériaux aide à protéger contre les coups excessifs, réduit le glissement et absorbe les vibrations
  • Construction forgée en une seule pièce pour plus de résistance
  • Durcissement, trempage et trempage pour une longue durée de vie