Motion
DCBL772X1

DEWALT
DCBL772X1

Souffleur axial portatif sans balai FLEXVOLT® – 60 V, vitesse de l’air de 125 mi/h
N° D’ARTICLE MI09011547
N° MFRDCBL772X1
Prix419.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCBL772X1

Souffleur axial portatif sans balai FLEXVOLT® – 60 V, vitesse de l’air de 125 mi/h
N° D’ARTICLE MI09011547
N° MFRDCBL772X1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix419.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    13.5 lb

Détails

  • Vitesse de l’air
    125 mi/h
  • Volume d’air
    600 pcm
  • Piles incluses
    Pile incluse
  • Type de batterie
    MAX.* 3Ah
  • Comprend
    Chargeur DCB115 , batterie FLEXVOLT® DCB609 60V MAX* 3 Ah
  • Numéro CUP du fabricant
    885911618311
  • CUP_NON
    885911618311
  • Tension
    60 V

Aperçu

Description du fabricant
SOUFFLEUR AXIAL DCBL772X1 SHELL 60V
  • Le moteur sans balais à haute efficacité aide à prolonger la durée de fonctionnement
  • Alimente les débris jusqu’à 600 pi3/min de volume d’air à 125 mi/h
  • Conçu pour résister à une utilisation quotidienne intensive
  • La gâchette à vitesse variable et le verrouillage de la vitesse maintiennent le contrôle de la sortie du souffleur
  • Comprend une batterie 60V MAX* 3Ah et un chargeur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté