Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée d’air0.25 po
- Taille de l’entraînement0.5 po
- Taille de tuyau recommandée0.25 po
- Poids4.63 lb
Détails
- Débit d’air5.9 pi3/min
- Boîtier inclusNon
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- Matériau du boîtierPlastique
- Taux d’impact1100.0 ipm
- Rpm max.7500.0
- Couple maximal650.0 pi-lb
- Source d’alimentationÉlectrique - Avec cordon
- Pression recommandée90.0 psi
- CUP_NON076174707731
- Vitesse variableNon
- GarantieGarantie de remboursement de 30 jours/contrat de service gratuit d’un an/garantie limitée de 3 ans
Aperçu
- Le couple maximal de 650 pi-lb aide à briser les fixations qui sont tenaces ou coincées
- 7500-RPM pour une fixation à haute puissance
- Fonctionnement à une main avec un interrupteur marche avant/arrière pour une commutation rapide et facile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire