Motion
DWMT70786 3/8IN PERCEUSE RÉVERSIBLE -

DEWALT
DWMT70786 3/8IN REVERSIBLE DRILL -

Perceuse réversible 3/8 po
N° D’ARTICLE MI09011691
N° MFRDWMT70786 3/8IN REVERSIBLE DRILL -
Prix173.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWMT70786 3/8IN REVERSIBLE DRILL -

Perceuse réversible 3/8 po
N° D’ARTICLE MI09011691
N° MFRDWMT70786 3/8IN REVERSIBLE DRILL -
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
Prix173.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée d’air
    0.25 po
  • Taille du mandrin
    3/8 po.
  • Taille de tuyau recommandée
    0.25 po
  • Poids de l’outil
    2.6 lb

Détails

  • Débit d’air
    3.6 pi3/min à 90 psi
  • Spécifications ANSI
    Oui
  • Boîtier inclus
    Non
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Matériel
    Plastique
  • Rpm max.
    2100.0
  • Source d’alimentation
    Pneumatique
  • Pression recommandée
    90.0 psi
  • Type d’outil
    Perceuse
  • CUP_NON
    076174707861
  • Vitesse variable
    Non
  • Garantie
    Garantie de remboursement de 30 jours/contrat de service gratuit d’un an/garantie limitée de 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
DWMT70786 3/8IN PERCEUSE RÉVERSIBLE -
  • Mandrin sans clé à changement rapide pour un changement facile entre les mèches
  • 2100 tr/min avec vitesse libre à 90-PSI pour percer des matériaux durables
  • La gâchette à vitesse variable permet à l’utilisateur d’appliquer la quantité de puissance nécessaire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté