Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre3/8 po
- Diamètre de la lame4 1/2 po
- Kerf0.059 po
- Poids de l’outil0.21 lb
Détails
- Matériau de la lameCarbure
- Type de lameScie à tronçonner
- Rpm max.5000
- Nombre de dents24
- Configuration de la dentAutre biseau supérieur (ATB)
- CUP_NON885911623421
Aperçu
- Coupe de bois
- Dents en carbure de qualité construction pour une longue durée de vie et une longue durabilité
- Dents moulues de précision pour des coupes lisses et précises
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire