Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
- Tige pleine longueurNon
- Longueur de la tige0.25 po
- Identification de la taille estampilléeOui
Détails
- Code couleurNon
- Matériau de la poignéeAcier
- Nombre de pièces5
- L’ensemble comprend1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
- Matériau de la tigeAcier
- CUP_NON885911565165
Aperçu
- La conception amovible du tournevis à douille permet aux utilisateurs de nettoyer les débris, améliorant ainsi la durée de vie globale
- L’aimant permet de retenir les fixations pour faciliter l’utilisation
- La tige universelle accepte les tournevis à douille amovibles de 1/4-in à 1/2-in
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire