Motion
9407B38EW1418 3 8 7/8X1/2X023X14/18T

LENOX TOOL COMPANY
9407B38EW1418 3 8 7/8X1/2X023X14/18T

9407B38EW1418 - PORTA-BAND 44-7/8X1/2X023X14/18 25PK
N° D’ARTICLE MI09012614
N° MFR9407B38EW1418 3 8 7/8X1/2X023X14/18T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX TOOL COMPANY
9407B38EW1418 3 8 7/8X1/2X023X14/18T

9407B38EW1418 - PORTA-BAND 44-7/8X1/2X023X14/18 25PK
N° D’ARTICLE MI09012614
N° MFR9407B38EW1418 3 8 7/8X1/2X023X14/18T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    44.875 po
  • Épaisseur de la lame
    0.023 po
  • Largeur de lame
    0.5 po
  • Contenu
    Paquet de 25
  • Dents par pouce
    14

Détails

  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Type de lame
    Bande
  • À utiliser sur
    Métal
  • Nombre de dents
    628
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel

Aperçu

Description du fabricant
9407B38EW1418 3 8 7/8X1/2X023X14/18T
  • RÉSISTANCE AMÉLIORÉE DE LA BARRE, les bandes spécialement traitées d’épaisseurs 0,023 et 0,025 offrent une résistance accrue de la lame, réduisant la déflexion et la torsion des lames dans des conditions de coupe difficiles
  • RÉSISTANT AUX SHATTER, les lames bimétalliques se plient et résistent à la rupture et prolongent la durée de vie de la lame
  • DENTS LENOX TUFF DE LONGUE DURÉE, la conception de la DENT renforce la dent pour une durée de vie de la lame plus longue