Motion
WCB90102

TEKTON, INC
WCB90102

Jeu de clés mixtes, 4-Piece (1 - 5/16 - 1-1/2 po)
N° D’ARTICLE MI09017664
N° MFRWCB90102
Prix290.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WCB90102

Jeu de clés mixtes, 4-Piece (1 - 5/16 - 1-1/2 po)
N° D’ARTICLE MI09017664
N° MFRWCB90102
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
Prix290.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
WCB90102 4-PC. ENSEMBLE DE CLÉ COMBINÉE
  • Extrémité ouverte inclinée – Pour réduire l’arc de balancement dans les espaces restreints, l’extrémité ouverte est inclinée à 15 degrés afin que la clé puisse être retournée à chaque rotation pour engager la fixation deux fois plus souvent
  • Extrémité de boîte 12-Point – Double les angles d’accès disponibles par rapport à une extrémité à 6 points
  • Empêche l’arrondissement – Afin d’éviter d’arrondir les fixations, l’extrémité de la boîte est conçue pour entrer en contact avec les côtés d’une tête de fixation et non les coins, et appliquer une force sur les côtés
  • Extrémité décalée de la boîte – L’extrémité de la boîte est décalée de 15 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
  • Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé de façon permanente des deux côtés de chaque clé combinée pour une identification rapide