Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1 po
- Diamètre du filament0.0200 po
- Gamme de diamètres de filaments0.0101 - 0.0200 po
- Longueur totale2-5/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de remplissageAcier au carbone
- ÉvaséNon
- Rpm max.20000
- PiloteNon
- Type de produitBrosses d’extrémité
- Type de filNœud