Motion
69-490G RBR MALL 32OZ  16-1/2

Gearwrench
69-490G RBR MALL 32OZ 16-1/2

MAILLET EN CAOUTCHOUC 2LB AVEC HNDL EN FIBRE DE VERRE
N° D’ARTICLE MI09019137
N° MFR69-490G RBR MALL 32OZ 16-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-490G RBR MALL 32OZ 16-1/2

MAILLET EN CAOUTCHOUC 2LB AVEC HNDL EN FIBRE DE VERRE
N° D’ARTICLE MI09019137
N° MFR69-490G RBR MALL 32OZ 16-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-7/16 po
  • Longueur de la poignée
    15 po
  • Poids de la tête
    2 lb, 32 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    15-3/8 po
  • Plage de longueur globale
    14" - 20.9"

Détails

  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Matériau de la tête
    Caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Mallet en caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
69-490G RBR MALL 32OZ 16-1/2