Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2.75 po, 2-3/4 po
- Plage de diamètres de face1" - 2.9"
- Poids de la tête9 lb, 128 oz
- Plage de poids de la tête6 - 9.9 lb
- Longueur totale30 po
- Plage de longueur globale21 po et plus
Détails
- Matériau de la poignéeUréthane
- Matériau de la têteUréthane
- Code PSC5120
- Type d’outilMarteau à souffler mort