Motion
69-709G MAXX LCK TRAÎNEAU RDY 10LB  32"

Gearwrench
69-709G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 10LB 32"

Tête de 10 lb, tête en acier forgé à lisière longue de 32 po, poignée en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI09019157
N° MFR69-709G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 10LB 32"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-709G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 10LB 32"

Tête de 10 lb, tête en acier forgé à lisière longue de 32 po, poignée en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI09019157
N° MFR69-709G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 10LB 32"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    32 po
  • Poids de la tête
    10 lb
  • Plage de poids de la tête
    10 lb et plus
  • Longueur totale
    32 po
  • Plage de longueur globale
    21 po et plus

Détails

  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Matériau de la tête
    Acier forgé
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau traîneau
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
69-709G MAXX LCK TRAÎNEAU RDY 10LB 32"