Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-1/2 po
- Longueur de la poignée14 po
- Poids de la tête2-1/2 lb, 40 oz
- Plage de poids de la tête1 - 2.9 lb
- Longueur totale14 po
- Plage de longueur globale14" - 20.9"
Détails
- Matériau de la poignéeFibre de verre
- Matériau de la têteLaiton
- Code PSC5120
- Style d’outilMarteau en laiton