Motion
80314D
Ensemble de douilles - 1/4 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI09019439
N° MFR80314D
Prix160.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 1/4 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI09019439
N° MFR80314D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix160.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille maximale
    15 mm
  • Taille min.
    4 mm
  • Plage de tailles
    9/16 po, 15.0 mm, 5/32 po, 4.0 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    47
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond; standard
  • CUP_NON
    099575803147
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 80314D SKT MSTR 1/4DR 47PC