Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1 po
- Poids de la tête1/2 lb, 8 oz
- Plage de poids de la têteMoins de 1 lb
- Longueur totale10-1/2 po
- Plage de longueur globale9" - 13.9"
Détails
- Matériau de la poignéeHickory
- Matériau de la têteLaiton
- Code PSC5120
- Style d’outilMarteau en laiton