Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-1/4 po
- Poids de la tête1 lb, 16 oz
- Plage de poids de la tête1 - 2.9 lb
- Longueur totale10-1/2 po
- Plage de longueur globale9" - 13.9"
Détails
- Matériau de la poignéeHickory
- Matériau de la têteLaiton
- Code PSC5120
- Style d’outilMarteau en laiton