Motion
81303T RAT AVEC GRP COUSSIN 1/2DR  90T

Gearwrench
81303T RAT W/CUSH GRP 1/2DR 90T

CLÉ À CLIQUET EN FORME DE LARME 1/2 PO DR 90T POIGNÉE COUSSINÉE
N° D’ARTICLE MI09019682
N° MFR81303T RAT W/CUSH GRP 1/2DR 90T
Prix204.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81303T RAT W/CUSH GRP 1/2DR 90T

CLÉ À CLIQUET EN FORME DE LARME 1/2 PO DR 90T POIGNÉE COUSSINÉE
N° D’ARTICLE MI09019682
N° MFR81303T RAT W/CUSH GRP 1/2DR 90T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix204.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Largeur de la tête
    1.72 po
  • Longueur totale
    11.80 po

Détails

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Type de poignée
    Poignée coussinée
  • Caractéristiques de la tête
    Standard
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de dents d’engrenage
    90
  • Type d’outil
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81303T RAT AVEC GRP COUSSIN 1/2DR 90T