Spécifications
Dimensions
- ContenuClé
- Hauteur du crochet ou de la goupille1/4 po, 6.35 mm
- Longueur totale6.300000, 160 mm
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Capacité maximale2, 51 mm
- Capacité minimale0, 0 mm
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Type d’outilClé à ergots ajustables pour le visage
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant