Spécifications
Dimensions
- ContenuClé
- Hauteur du crochet ou de la goupille1/4 po, 6.35 mm
- Longueur totale10.280000, 261 mm
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Capacité maximale4, 102 mm
- Capacité minimale0, 0 mm
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Style de la cléCrochet
- Type d’outilClé à ergots ajustables pour le visage
- CUP_NON099575818523
- PolyvalenceRéglable
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant