Spécifications
Dimensions
- ContenuClé
- Hauteur du crochet ou de la goupille0.3100 po, 7.87 mm
- Longueur totale11.970000, 304 mm
- Plage de tailles6-1/8 - 8-3/4
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Capacité maximale8-3/4, 222 mm
- Capacité minimale6-1/8, 156 mm
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Type d’outilClé à ergots à crochet ajustable
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant