Spécifications
Dimensions
- ContenuClé
- Hauteur du crochet ou de la goupille1/8 po, 3.18 mm
- Longueur totale6.200000, 157 mm
- Plage de tailles3/4 - 2
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Capacité maximale2, 51 mm
- Capacité minimale3/4, mm
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Style de la cléCrochet
- Type d’outilClé à ergots réglable
- CUP_NON099575818608
- PolyvalenceRéglable
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant