Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-1/4 po
- Plage de diamètres de face1" - 2.9"
- Poids de la tête12.00 oz
- Plage de poids de la têteMoins de 1 lb
- Longueur totale11 po
Détails
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la têteUréthane
- Type de têteFace remplaçable
- Code PSC5120
- Style d’outilMarteau à face douce