Motion
84156
Douille à chocs - 1/2 po de taille de douille, 1/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020258
N° MFR84156
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 1/2 po de taille de douille, 1/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020258
N° MFR84156
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    66 mm
  • Taille
    1/2 po
  • Taille du support
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • Style
    Universel,Universel,Universel,Universel,Universel,Universel
  • Type
    Standard
  • CUP_NON
    099575841569

Aperçu

Description du fabricant
84156 SKT IMP UNV 1/4DR 1/2