Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-7/32 po
- Épaisseur de la tête9/16 po
- Longueur totale18-11/16 po
- Taille22 mm
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- Type de têteDouble extrémité
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Type d’outilCliquet
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant
- Type de cléClé pour boîte