Motion
CIMIS1N
Ensemble de douilles à chocs standard à prise de 1/2 po, 8 pièces, 6 points, 12 à 21mm, norme de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI09020991
N° MFRCIMIS1N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs standard à prise de 1/2 po, 8 pièces, 6 points, 12 à 21mm, norme de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI09020991
N° MFRCIMIS1N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Plage de tailles
    21.0 mm, 12.0 mm

Détails

  • Type de contenant
    Étui en plastique
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    8
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Impact; standard
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
CIMS1N , 8 PIÈCES, JEU DE DOUILLES À CHOCS À PRISE 1/2 PO