Motion
GW722521RCBKR

Gearwrench
GW722521RCBKR

21 tiroir Capacité de 4,350 lb, armoire à rouleaux pour outils en acier 47 po de hauteur, noir/rouge
N° D’ARTICLE MI09021230
N° MFRGW722521RCBKR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
GW722521RCBKR

21 tiroir Capacité de 4,350 lb, armoire à rouleaux pour outils en acier 47 po de hauteur, noir/rouge
N° D’ARTICLE MI09021230
N° MFRGW722521RCBKR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    47 po
  • Plage de hauteur
    42" - 47.9"
  • Plage de largeur
    48 po et plus large

Détails

  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Plage de profondeur
    24" - 29.9"
  • Gamme de tiroirs
    Plus de 15 tiroirs
  • Capacité de charge
    4350.000 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,500 lb et plus lourd
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tiroirs
    21

Aperçu

Description du fabricant
GW722521RCBKR 72" 21 DRW ROL CAB, BLK W/