Motion
RUBAN À MESURER L1125 SHOCKFORCE, 25 PI X1-3/16

Lufkin - Tape Measure
L1125 SHOCKFORCE TAPE MEASURE,25'X1-3/16

Ruban à lame jaune/noir de 25 pi x 1-3/16 po, gradué de 1/16 et 1/8 po, style gradué de po
N° D’ARTICLE MI09021351
N° MFRL1125 SHOCKFORCE TAPE MEASURE,25'X1-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lufkin - Tape Measure
L1125 SHOCKFORCE TAPE MEASURE,25'X1-3/16

Ruban à lame jaune/noir de 25 pi x 1-3/16 po, gradué de 1/16 et 1/8 po, style gradué de po
N° D’ARTICLE MI09021351
N° MFRL1125 SHOCKFORCE TAPE MEASURE,25'X1-3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/16|1/8 po
  • Longueur remarquable
    14.00 pi, 4.27 m

Détails

  • Pince de ceinture
    Oui
  • Couleur de la lame
    Jaune/Noir
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Polystyrène
  • Couleur
    Orange/Noir
  • Revêtement de finition
    Nylon
  • Style d’obtention du diplôme
    Pouces
  • Code PSC
    5210

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À MESURER L1125 SHOCKFORCE, 25 PI X1-3/16