Motion
25321
Lampe de poche pleine grandeur rechargeable en polymère SL-20LP avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI09025000
N° MFR25321
Prix311.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche pleine grandeur rechargeable en polymère SL-20LP avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI09025000
N° MFR25321
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
Prix311.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13.2 po
  • Poids
    20.8 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    6 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    70000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    450 lm (haut), 225 lm (méd), 60 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3.25 h (élevé), 5 h (moyen), 20 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 450 lumens • Distance du faisceau de 529 mètres • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Prise confortable en caoutchouc antidérapant • Pleine grandeur 13 pouces de long • IPX4 homologué pour la résistance à l’eau • Recharge complète en 9 heures
  • Comprend
    Batterie rechargeable, chargeur intelligent 120V c.a.
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926253216
  • Sortie lumineuse maximale
    450 lm
  • Durée d’exécution maximale
    20 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926253216
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
25321 SL-20LP - 120V/100V C.A. INTELLIGENT
  • 450 lumens
  • Distance du faisceau de 529 mètres
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Prise confortable en caoutchouc antidérapant
  • Pleine grandeur 13 po de longueur
  • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
  • Recharge complète en 9 heures