Motion
66606
Lampe de poche rechargeable USB MicroStream
N° D’ARTICLE MI09025471
N° MFR66606
Prix72.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable USB MicroStream
N° D’ARTICLE MI09025471
N° MFR66606

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.87 po
  • Poids
    1.2 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Couleur du corps
    Bleu
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    1150 cd
  • Sortie lumineuse complète
    250 lm (haut), 50 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 3.5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 250 lumens dans une conception compacte de 4 pouces • Transport quotidien parfait • Attachez-le à votre poche ou à votre chapeau • Pour charger la lumière, faites glisser le couvre-tête vers l’avant pour exposer le port micro USB. • Construction en aluminium durable • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau • Indicateur de charge
  • Comprend
    Batterie, pince de poche, longe, cordon USB
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926666061
  • Sortie lumineuse maximale
    250 lm
  • Durée d’exécution maximale
    3.5 heures
  • Modèle
    Lampe rechargeable
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926666061
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
66606 MICROSTREAM USB WITH 5" USB CORD
  • 250 lumens dans une conception compacte de 4 pouces
  • Parfait pour transporter tous les jours
  • Attachez-le à votre poche ou à votre chapeau
  • Pour charger la lampe, faites glisser le couvercle de tête vers l’avant pour exposer le port micro USB.
  • Construction en aluminium durable
  • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
  • Indicateur de charge