Motion
75866
Lampe de poche rechargeable lumineuse à DEL Stinger DS avec deux interrupteurs
N° D’ARTICLE MI09025861
N° MFR75866
Prix223.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable lumineuse à DEL Stinger DS avec deux interrupteurs
N° D’ARTICLE MI09025861
N° MFR75866
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
Prix223.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.85 po
  • Poids
    12.8 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    26000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    425 lm (haut), 200 lm (méd), 100 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3 h (élevé), 5.5 h (moyen), 10 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 425 lumens et faisceau de 322 mètres en mode élevé • Passer en mode bas pour une durée de fonctionnement allant jusqu’à 10 heures • Corps en aluminium durable avec prise confortable antidérapante • IPX4 résistant à l’eau et testé contre les chocs • Batterie NiMH rechargeable jusqu’à 1000 fois • Chargeur compact enclenchable • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
  • Comprend
    Batterie rechargeable, chargeur intelligent 120V c.a. et 12V c.c., (1) support
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926758667
  • Sortie lumineuse maximale
    425 lm
  • Durée d’exécution maximale
    10 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926758667
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
75866 DS STINGER DEL- 120V/100V C.A./12V
  • 425 lumens et faisceau de 322 mètres en mode élevé
  • Passez en mode bas pour une durée de fonctionnement maximale de 10 heures
  • Corps en aluminium durable avec prise confortable antidérapante
  • Résistance à l’eau et aux chocs IPX4 testée
  • Batterie NiMH rechargeable jusqu’à 1000 fois
  • Chargeur compact enclenchable
  • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique